- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 矢崎 テープのおすすめ人気ランキング
矢崎 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新85件の「矢崎 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「矢崎 絶縁テープ」、「yazaki ビニールテープ」、「矢崎」などの商品も取り扱っております。
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途
結束用
連続耐熱温度(℃)
105
引張強度(N/cm)
10.3
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
用途ハウジングと端子の接続に
材質
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5
汎用タイプのスプライスになります。
材質
黄銅
電流(A)
4
最大消費電力(W)
DC12V200W/DC24V400W
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D612準拠品。
色
橙
長さ(m)
50
許容電流(A)
9
芯数
7
周囲温度(℃)
40
外径(mm)
0.8
太さ(sq)
0.3
導体最高許容温度(℃)
80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様
手で切断可能
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.20
色
白
長さ(m)
66
引張強度
87N/10mm
粘着力
6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)
2.5
定格温度範囲
105℃(UL)
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
843
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
6.9
引張強度(N/10mm)
22
テープタイプ
手で切れる
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)
Class A
主な用途
結束用
耐摩耗性
Class A
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプ
ナシジタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)
Class A
破断伸度(%)
40
耐熱性
(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性
(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力
11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
総厚(mm)
0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策