石引アンカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「石引アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー ボルト m8」、「アンカーメス」、「後打ちアンカー」などの商品も取り扱っております。
埋め込み深さ(mm) 30 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
1箱(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 穿孔長(mm) 30 材質 スチール 表面処理 生地 材質(ボルト) スチール(SWRCH8A)
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質 変性ビニルエステル樹脂 適合 ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間 -10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質 SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質 スチール製 タイプ Cタイプ 表面処理 三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様 締め付け方式 材質 ステンレス(SUS304相当) 適合材 コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質 スチール製 表面処理 三価クロメート 適合材 コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質 ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。 外径(mm) 10 下穴径(Φmm) 10.5 深さ(mm) 埋込み深さ/30 仕様 施工方法。規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。 その他 本体打込み式 被削材 コンクリート、石材
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。 外径(Φmm) 10 ドリル径(Φmm) 10.5 仕様 コンクリート用 材質 スチール
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)