石抜きのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
122件の「石抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精米機 業務用」、「手動 脱穀機」、「米製粉機」などの商品も取り扱っております。
カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象 玄米 モーター電圧(V) 100 ワット数 450W 本体質量(kg) 30 容量(kg) 10(タンク) 仕様 【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4(コードリール式) 定格時間 15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様 精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg) 34 消費電力(W) 50Hz:560 / 60Hz:540 能力 精米:30~35kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×510×845 電源(単相/V) 100・400W、50Hz用/60Hz用(共通) タンク容量 30kg 処理方法 ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品 フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg) 22 容量(L) ホッパー/4.8 消費電力(W) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×360×560 電源(単相/V) 100 最大処理能力 生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番 9-0453-0201 TKG品番(2017) 6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品 計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質 ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg) 3.1 容量 1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W) 300 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm) 860 有効寸法(mm) (作業幅)400
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。 5kgのもみを5~10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。
質量(kg) 10 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 250(50Hz)、310(60Hz) 能力 能力5~10分/5kg 定格時間 30分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 410×全430×370 ホッパー容量(g) 5000
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L) 5.5 付属品 ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg) 20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター 100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×480×467
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品 ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg) 12.5、製粉/H2.5~4 容量 約800cc(白米)500g モーター 100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 218×275×360
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷

カンリウ工業卓上精米機
対流式で一粒一粒なめらか精米! スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。 ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。 ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。 精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。 栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。 精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。 おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。 お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm) 24×31×25 質量(kg) 4 容量(kg) 8(タンク) 精米時間(分) 5 電源(V) 100 仕様 【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ 関連資料 (0.29MB)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm) 115×225 TKG品番 9-0658-0701 TKG品番(2017) 6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

玄米や白米に混入した小石を除去します。ホッパーの容量は紙袋30kgのお米を入れられます。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 篩1 容量(g) (白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 325×240×240
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 ブラシ1、篩1 質量(kg) 12、製粉/H2.5~3.5 容量(g) (白米)600 消費電力(W)(50/60Hz) 302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×400 定格時間(分) 50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2) 上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。 工具なしで簡単に組立てる事ができます。 ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。 籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質 アルミ
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)