- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 石臼製粉機のおすすめ人気ランキング
石臼製粉機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「石臼製粉機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 石臼 製粉 機」、「石臼」、「粉末 機械」などの商品も取り扱っております。
小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ
質量(kg)
13
容量(L)
ホッパー/1.2
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×320×370
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)2~3kg/時間
TKG品番
9-0453-0101
TKG品番(2017)
6-0397-0101
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成
Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
篩1
容量(g)
(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
325×240×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品
ブラシ1、篩1
質量(kg)
12、製粉/H2.5~3.5
色
赤
容量(g)
(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)
302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×400
定格時間(分)
50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)
5.5
付属品
ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)
20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター
100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×480×467
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品
ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)
12.5、製粉/H2.5~4
容量
約800cc(白米)500g
モーター
100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×275×360
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重
3.6
化学組成
Al2O3/93.4%、SiO2/5%
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番
5-5013-01
寸法(mm)
240×250×200
質量(kg)
5
回転数(min-1[r.p.m])
50~650
電源
AC100V 50/60Hz
回転数
50~650rpm
使用可能ポット
外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー
最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷