- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ベルト研磨
- 研磨ベルト ♯80のおすすめ人気ランキング
研磨ベルト ♯80のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新304件の「研磨ベルト ♯80」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトやすり」、「ベルトサンダー アダプタ」、「ベルトサンダー 10 330」などの商品も取り扱っております。
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
アルミナ
適合材
金属
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。
セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。
特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。
溶接ビート除去。
バリ取り。
面取り。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック砥粒
基材
綿布
適合材
ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材
鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
砥材
ジルコニア
基材
綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
セラミック
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
適合
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
適合機種
B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
幅(mm)
12
長さ(mm)
330
基材
布
用途ベルトサンダー10用
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
付属品
グラファイトパット付
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
アルミナ
適合材
金属
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)
100×915
砥材
アルミナ
幅(mm)
100
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品
エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400)
質量(kg)
1
電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
回転数(min-1[r.p.m])
5500~6700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×70×66
ベルト長さ(mm)
330
ベルト速度(m/s)
6.6~8.0
ベルト寸法(mm)
10×330
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)
発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。
バリ取り、面取り。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
幅×長さ(mm)
10×330
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])
5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)
9×533
ベルト幅(mm)
9
ベルト長さ(mm)
533
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
420
付属品
サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16000
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)
30×533(エンドレス)
適合
9031 ベルトサンダ
砥粒
AA
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。
用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)
取付可能ベルトサイズ(mm)
15×550
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
寸法(mm)
20×520
砥材
セラミック