- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 研磨ホルダーのおすすめ人気ランキング
研磨ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新212件の「研磨ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドペーパーホルダー」、「サンディングブロック」、「パットホルダー」などの商品も取り扱っております。
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。
リフィールロールで使用します。
色
赤
寸法(mm)
64×111
形状
64mm用ホルダー
トラスコ品番
835-9044
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
その他
メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm)
64×140
形状
64m幅用ホルダー
色
黄
トラスコ品番
125-7684
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)
(研磨材)75×240
トラスコ品番
813-4399
材質
(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)
278
本体質量(g)
278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径(Φmm)
95
トラスコ品番
485-5124
穴径(Φmm)
102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質
アルミ
長さ(mm)
170
厚さ(mm)
3、総厚約6
刃幅(mm)
70
材質(ハンドル)
単板
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状
64mm幅ロールタイプ
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色
グレー
寸法(mm)
82×118
トラスコ品番
819-2251
アズワン品番
2-7694-11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色
ブラック
クッション
約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
手のひらサイズ
両面使える
平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨に
ペーパー寸法(mm)
約230×70(4ツ切)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
研磨材の構造
不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス等
手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。
SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×70×85
材質(柄部)
木
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)
10
ピッチ
1.5
ねじ径
M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別
クロスディスク/ロロック/3M
トラスコ品番
126-5415
質量(g)
100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
ゴム硬度
Mミディアム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手研ぎ用のブロックです。
用途自動車ガラス磨き用
寸法(mm)
69×127
適合
ワンタッチ/ステイキット変換パッド5675Jを付けた上にファインフィニッシュ3000(5121J)を貼り合わせて使用。スコッチブライトタイプT(7750、7760)
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)
95×68×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)
150
材質
ゴム
色
黒
ねじピッチ
2.0
接続サイズ(mm)
16
危険物の類別
非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード
細番手で切れて仕上がりきれい
低発熱でワークが焼けにくい
軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000