研磨砥石 ディスクグラインダー用のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
43件の「研磨砥石 ディスクグラインダー用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ取り ディスク」、「研削砥石」、「グラインダー厚刃」などの商品も取り扱っております。
スーパーグリーン ニューレジストンランキング1位
軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

オフセット砥石 モノタロウランキング2位
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーグリーンシグマ ニューレジストンランキング3位
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。粒度36シリーズスーパーグリーン最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トクマルα TRUSCOランキング4位
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

研磨ディスク アルミナ モノタロウランキング5位
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A(アルミナ)直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1枚
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥材アルミナ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(5個)
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
1枚ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
1パック(3枚)
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)