- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 硬い チューブのおすすめ人気ランキング
硬い チューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新147件の「硬い チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬質チューブ」、「硬質プラスチックチューブ」、「ストレートチューブ」などの商品も取り扱っております。
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
乳白
種別
PFA製ストレートチューブ
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)
1
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質
PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色
乳白色
最高使用温度(℃)
260°
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質
ウレタン
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.6
使用流体
空気、水
負圧性能(kPa)
-101.294
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
2.3(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
半透明(有色含む)
長さ(m)
1
最高使用温度(℃)
260
FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)
0.8
色
黒
仕様
熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒
規格
FDA 21 CFR 177.2600
温度範囲(℃)
-32~205
1箱(7.5m)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)
50
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
50
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)
10
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃ 65%RH時)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~90(不凍)
使用流体
空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
最高使用圧力(MPa)
空気/0.6、水/0.4 (at20℃)
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+80、(水)0~+50
使用流体
空気・水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。
材質
SUS304
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
材質
硬質ABS
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質
PFA
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
260(無負荷)