硬質ゼオライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「硬質ゼオライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根腐れ防止剤」、「ゼオライト 石」、「天然ゼオライト」などの商品も取り扱っております。
天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg) 約1.4 名称 なし 登録保証 なし
1袋(2L)
349 税込384
当日出荷

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物 山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg) 10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm) 約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。
用途土に混ぜたり、水生植物などに。 適合作物 水生植物、水草 名称 MGゼオライト 原材料 珪酸白土(硬質ゼオライト) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 180×240×30 肥料の種類 ゼオライト 登録保証 無し
1袋(1kg)
519 税込571
当日出荷

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。 多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。 水に浮かぶものもあるほど軽いものです。 植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。 土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど 適合作物 観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン 原材料 発泡煉石
1袋(0.5L)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg) 5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分 ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm) 270×360 質量(kg) 1.5 包装 不織布 使用量 1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。 通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。 細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様 乾燥良品・軽い素材 適合作物 観葉植物・草花等の鉢植え
1袋(2L)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率 約100 主成分 二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称 バーミキュライト 登録保証 無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状 8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別 非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様 組成:合成ゼオライト 形状 2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様 乾燥良品・軽い素材 容量(L) 18 寸法(縦×横×高さH)(cm) 55×38×12
1袋(18L)
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(18L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)