- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- 穀物水分計 ケットのおすすめ人気ランキング
穀物水分計 ケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「穀物水分計 ケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分 活性 測定 器」、「水分率計」、「穀物水分計」などの商品も取り扱っております。
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。
あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。
検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。
測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。
したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。
なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。
生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
農家様の必要品!!
高精度・簡単操作を実現!
材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!
玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
測定回数最大9回までの平均値を表示 します。
オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品
キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
(キャリングケース)約125×280×95
使用温度範囲(℃)
0~40(結露無きこと)
消費電力(W)
(最大)0.05
電源
単三乾電池(4本)
本体寸法(mm)
約72×190×100
本体質量(g)
約450(電池含まず)
測定方式
電気抵抗式
使用範囲
(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%
表示方式
デジタル(最少表示桁0.1%)
精度(%)
±0.5%(10~20%、25℃測定時)
機能
オートパワーオフ機能(5分間無操作)
測定対象
玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ
温度補正(℃)
サーミスタによる自動温度補正
分解能(%)
0.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲
玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品
試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)
175×72×100
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
5~40(結露なきこと)
電源
単3電池×4(付属)
精度
±0.5%(10~20%)
分解能
0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象
玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)
自動補正式
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様
●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大900
電源
AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式
乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性
試料質量5g以上0.1%
表示方式
バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×360×196
測定範囲(%)
0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)
1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力
RS-232Cインターフェース
温度センサー
サーミスタ
測定単位
水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能
「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)
30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
仕様
測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆
付属品
キャリーケース、9V電池、取扱説明書
電源
9Vバッテリ(IEC6F22)
寸法(Φ×高さH)(mm)
(上部)65×180
測定範囲(%)
1936/01/01
保証期間
1年
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
大豆専用水分計です。
仕様
換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式
付属品
資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書
測定範囲
10%~40%
質量(g)
約500
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
100
測定精度
±0.5%(10%~20%)
表示方式
大型LCD表示
寸法W(mm)
189
表示分解能
0.1%(但し30%以上は1%きざみ)
測定対象
大豆
使用可能温度範囲
5℃~40℃(結露を除く)
電池
1.5V(単三)4本
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆
付属品
キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
AA電池4個
測定範囲(%)
穀物/種子類:6-45
保証期間
1年
表示単位
0.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
203×153×305
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
仕様
測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種
付属品
キャリーケース、9V電池、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
9Vバッテリ(付属)
寸法(Φ×高さH)(mm)
(上部)65×180
測定範囲(%)
穀物/種子類:8-35、種油: 5-25
保証期間
1年
保管温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様
換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式
付属品
試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%
質量(g)
約480
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
100
測定精度
±0.5%(10%~20%)
表示方式
大型 LCDデジタル方式
寸法W(mm)
175
表示分解能
0.1%(但し30%以上は1%きざみ)
測定対象
玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦
使用可能温度範囲
5℃~40℃(結露を除く)
電池
1.5V(単三)4本
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用
付属品
アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー
質量(g)
2.1
電源
AC100~240V 50/60Hz
ひょう量(g)
110
本体寸法(mm)
165×280×127
供給方式
赤外線
測定範囲(%)
0.05~100%
外部出力
RS232C
設定温度(℃)
50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)
90
アズワン品番
2-6144-21
切タイマー
1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式
赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様
【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g。【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)
セット内容
本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース
寸法(mm)
220(W)×415(D)×190(H)
質量(kg)
4.5
電源
AC100~120/220~240V(50/60Hz)
測定対象
粉粒体・液体・ペーストなど
温度設定範囲(℃)
30~200℃(1℃ステップ)
酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)
付属品
試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース
質量(kg)
0.44
測定範囲
酒米:8~18%。精米:11~20%。玄米:11~20%
電源
電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付
使用温度範囲
0~40℃
測定精度
製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×94×64.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
温度補正/サーミスタによる自動温度補正。穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。
そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。
一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。
また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。
高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器