- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ラダーレール
- 積み込み板のおすすめ人気ランキング
積み込み板のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「積み込み板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック鉄板」、「軽トラ スロープ」、「アルミ板 トラック」などの商品も取り扱っております。
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1820
全幅(mm)
293
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.5
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
250
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)
300
トラスコ品番
467-7153
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
17
幅×長さ(mm)
600×1210
1枚
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質
アルミ
幅(mm)
905
色
シルバー
最大荷重(kg)
300
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1500
全幅(mm)
215
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.3
全高(mm)
40
最大積載荷重(kg)
180
有効幅(mm)
185
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
フック形状
ツメ
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質
アルミ
幅(mm)
800
色
シルバー
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
約270
傾斜角度(°)
【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
113-0594
質量(kg)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32
日本製
耐荷重(kg)
250
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)
250
トラスコ品番
467-7161
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
26.5
幅×長さ(mm)
900×1210
1枚
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
2200
全幅(mm)
280
付属品
タイダウンベルト
材質
アルミニウム
質量(kg)
7
全高(mm)
50
最大積載荷重(kg)
200
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1150×280×150
有効幅(mm)
260
取扱説明書
(1.1MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷