- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 穴あけ 機械のおすすめ人気ランキング
穴あけ 機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新328件の「穴あけ 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ機」、「電気ドリル アトラ」、「アトラエース」などの商品も取り扱っております。
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。
豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。
センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)
角形67×192
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])
950
穴あけ能力(mm) 鉄工
10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50
最大ストローク(mm)
65
電源(V)
単相100
電流(A)
10.6
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
3心・5
モーター
単相直巻整流子モーター
移動量(mm)
(前後)14・(左右)14
最小吸着板厚(mm)
6
最大錐推力(kN[kgf])
2.92[298]
仕様
(電磁石)角形67×192mm
質量(kg)
9.2
付属品
センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース
高さ(mm)
318
トラスコ品番
398-5067
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ
仕様
スイング225mm、ベース作業面160×170
適合
FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA
質量(kg)
3.7
錐の最大送り(mm)
60
アズワン品番
64-7055-51
コラム(高さ×径)(mm)
450×25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)
Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18。(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)
120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
510
キャブタイヤコード(m)
2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)
6
バイス能力(mm)
50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)
最大75
付属品
ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本。ミニブローチスパナ:1本。六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本。スパナ8×10mm:1本。スパナ10×12mm:2本。切削油0.5L:1箱
使用刃物
ミニブローチ
仕様
電動式・環状刃物
種別
携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)
100
質量(kg)
10.5
トラスコ品番
117-6234
幅(mm)
261
高さ(mm)
476
奥行(mm)
309
電流(A)
5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)
(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)
高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)
3170
ドリル径(Φmm)
首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)
220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
電源コード(m)
2
定格時間(分)
15
質量(kg)
4
周波数(Hz)
50/60
用途各種穴あけ作業に
消費電力(W)
550/580
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
テーブル寸法(mm)
約250×250
周波数(Hz)
50/60
ベース寸法(mm)
約420×250
定格時間(分)
約20
アズワン品番
64-3675-81
スピード調節
16段
最大送り(mm)
約80
ドリルチャック径(mm)
1.0~16.0
穴あけ能力(mm)鋼材
1~16
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)
Φ14~30
マグネット最大磁力(N[kgf])
7056[720]
マグネット部寸法(mm)
92×172
最大ストローク(mm)
87
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
680
マグネット消費電力(W)
34
キャブタイヤコード(m)
3芯 5m
最大板厚(mm)
35
付属品
ジェットブローチΦ22×35L:1本。パイロットピンA2:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。チェーン:1本。スパナ7×8mm:1本。切削油0.5L:1缶。工具箱:1箱
種別
携帯式磁気応用穴あけ器
質量(kg)
14
トラスコ品番
117-6200
幅(mm)
221
高さ(mm)
415
奥行(mm)
352
電流(A)
7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)
約110(PPC用紙)
材質
鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))
外形寸法(mm)
W98×D214×H215
穿孔径(mm)
3.8(穴奥行7~30無段階)
グリーン購入法
適合
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質
機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC
46~48
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)
マグネット最大磁力(N[kgf])
9800[1000]
マグネット部寸法(mm)
100×200
最大ストローク(mm)
88
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)400/750
電源(V)
AC200単相(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(電気ドリル)1010
マグネット消費電力(W)
75
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱
質量(kg)
26
電流(A)
(電気ドリル)5.2
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷