- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 穴拡大ドリルのおすすめ人気ランキング
穴拡大ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新141件の「穴拡大ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 広げる」、「穴拡張 工具」、「円錐ドリル」などの商品も取り扱っております。
穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
HSSチタンコーティング
タイプ
六角軸6.35mm
従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
有効長(mm)
63
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材
鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
ハイス(HSS4341)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。
ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。
ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。
フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
段数
10段(ステップドリル)
表面処理
チタンコーティング
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
ハイス鋼
ドリルビットサイズ(mm)
(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12
穴あけ可能板厚(mm)
(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質
ハイス(M2)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径
6.35
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品
切削用ステップオイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
表面処理
チタンコーティング
樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様
充電ドリル対応
トラスコ品番
287-1815
材質
SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)
42.0
段数
10
シャンク径(Φmm)
6.35(六角軸)
段幅(mm)
2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)
40、45、50、55
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。
適合材
薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群!
木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。
穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
セット内容
3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm
材質
ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C
軸径(Φmm)
3.35
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合
N-820・821・823・842
適合材
超硬合金
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
6.35
適合材
鉄・軽金属