- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- 空気入れ ダブルタイヤのおすすめ人気ランキング
空気入れ ダブルタイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「空気入れ ダブルタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックタイヤ空気入れ」、「大型車空気入れ」、「トラック エアーコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10(スタートは40)
適合
米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)
±20kPa
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約450
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(0.8MB)
使用圧力(kPa)
(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状
ダブルタイヤ対応型
寸法(mm)
140
最高使用圧力(MPa)
0.5
適合車種
小型~中型自動車・バイク
バルブ種類
米式バルブ
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。
アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)
410
機能
手放しタイプ
タイヤタイプ
シングル・ダブル両用
適合車種
トラック・バス
弁の種類
オープンタイプ
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類
クローズタイプ
付属品
ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
全長(mm)
185
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
タイプ
クローズ
最高使用圧力(MPa)
0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)
100
適合流体
空気
口径
(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類
オープンタイプ
長さ(mm)
187
全長(mm)
210
質量(g)
120
外径(Φmm)
12
接続方式
ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。
測定範囲(kPa)
100~1200
最小目盛(kPa)
10
材質
プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他
タイプ
ダブルタイヤ対応
測定精度(%)
±5
ホース長さ(mm)
600
適合車種
普通車~大型自動車
適合タイヤサイズ
シングル/ダブルタイヤ
適合タイヤバルブ
米式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用
測定範囲(kPa)
50~1200
最小目盛(kPa)
10
付属品
クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
質量(g)
650
タイプ
ダブルタイヤ対応
パッケージサイズ(mm)
縦290×横135×厚さ70
ホース長さ(mm)
350
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。
サイズ
1/4
質量(g)
91
仕様
自動車専用G1/4
トラスコ品番
805-0728
材質
アルミ、真鍮、ゴム
全長(mm)
155
接続方式
1/4外ねじ
使用流体
圧縮空気
弁の種類
クローズタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ
クローズ
チャック(mm)
27
接続方式
ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類
クローズタイプ
”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
用途一般乗用車・トラック・バス用
弁の種類
クローズタイプ
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状
ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0.5
適合車種
小型~中型自動車・バイク
バルブ種類
米式バルブ
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。
ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。
キャップホルダー部スリット加工。
用途大型車新ISOホイールに対応
全長(mm)
460
色
(持ち手部分)黒
質量(g)
130
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス
能力(kPa)
80~1100
最小目盛(kPa)
20
長さ(mm)
430
質量(g)
200
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
測定範囲(kPa)
100~1100
最小目盛(kPa)
20
タイプ
標準ダブル
精度
±20Kpa
チャック(mm)
27