- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 空気冷却器のおすすめ人気ランキング
空気冷却器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新121件の「空気冷却器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用クーラー」、「金属 冷却」、「急速冷却」などの商品も取り扱っております。
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
適合流体
圧縮空気(エア)
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)
材質
伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316
適合流体
一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体
設計温度(℃)
150/-100
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
適合流体
圧縮空気(エア)
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
空冷式
寸法b(mm)
16
上部摺合
19/38
下部摺合
24/40
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。
制御ボックスの冷却に。
プラスチック加工時の冷却に。
適合流体
圧縮空気(エア)
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
(直管部) 300
上部摺合
15/25
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
上部透明共通
15/25
下部透明共通
15/25
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
冷却部長さ(mm)
200
ゴム止外径(Φmm)
8
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質
硼珪酸ガラス
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)
16
材質
ほうけい酸ガラス
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。
送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)
0.3~0.7
吐出口径(Φmm)
(冷気内径)12
接続口
(高圧ホース)R1/4″
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60