- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 空気分離器のおすすめ人気ランキング
空気分離器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新152件の「空気分離器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 エア抜き」、「ポンプ エアー抜き弁」、「燃料 エア抜き」などの商品も取り扱っております。
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
0.2
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)
2~60
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式
オートドレン仕様
オートドレン
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。
ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。
空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)
SUS
種類
エアーアウト
形式
エアーアウト
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)
90
適合流体
冷温水
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.0.1~1.0
材質(フロート)
ステンレス鋼
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじ
PF(G)1/4
全長(mm)
88
ねじの種類
PF(G)
耐圧(MPa)
0.62
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
仕様
水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵
質量(kg)
0.67
材質(本体)
SUS(ステンレス鋼)
形式
フロート式
寸法H(mm)
163
寸法D(Φmm)
80
使用流体
水・温水・油(比重0.8以上)
フロート
SUS(ステンレス鋼)
流体温度(℃)
5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水・油(比重0.8以上)
端接続
入口側:JIS Rねじ。排出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.01~1.0
接続方式
JIS R
使用流体
冷温水
最高使用温度(℃)
100
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
温度範囲(℃)
-20~250
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)
FC
種類
汎用品
使用流体
水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)
5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75
塗装
内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体
水・温水・油(比重0.9以上)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS