空気圧 計 付き 空気 入れのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「空気圧 計 付き 空気 入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子空気入れ」、「空気 入れ ゲージ 付き」、「トラクタータイヤ空気入れ」などの商品も取り扱っております。
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 参考圧力計:±30kPa 接続ねじ (チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ) アルミダイキャスト 対象 英式バルブ・米式バルブ 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 400 圧力範囲(kPa) (計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa) 約1100 材質 アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm) 620 質量(g) 1000 表面処理 アルマイト ホース長さ(mm) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10 適合 米式バルブ(オープンバルブ可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ クリップチャック 精度 ±20kPa 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約650 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (1.6MB) 弁の種類 オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ 英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 約550 付属品 自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合 自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体) スチール 質量(g) 930 規格 SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×245×75(使用時:215) シリンダー シングル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 9 最大圧力(kPa) 500 付属品 アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、樹脂、他 質量(g) 700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×130×65 電源コード(m) 2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 580(有効長520) 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa) 10(スタートは40) 適合 米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質 本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール 全長(mm) 280 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%) ±20kPa 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約450 ゲージ径(Φmm) 約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書 (0.8MB) 使用圧力(kPa) (常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 0.8 測定範囲(kPa) 0~800(0~0.8MPa) 適合 米式バルブ 材質 本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプ ダブルタイヤ対応 接続ねじ ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 ホース長さ(mm) 約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa) 10 ゲージ径(Φmm) 60 取扱説明書 (1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品 LR44ボタン電池3個(テスト用電池) 材質(本体) ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付) 使用可能温度範囲 -20~50℃ 使用電池 LR44ボタン電池3個(電池交換可) 最小表示単位 5kPa 電池寿命 圧力測定約5000回 計測可能圧力範囲(kPa) 0~900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa) 1000 仕様 アダプター5種類 高さ(mm) 640 質量(g) 600 ホース長さ(cm) 60 適合タイヤバルブ 米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様 ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ 英・米・仏 付属品 英式バルブクリップ 材質 樹脂 ホース長さ(mm) 1000 アズワン品番 64-9555-42 充填圧力(Mpa) 最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa) 700 ホース長さ(mm) 600 高さ(mm) 590 質量(g) 566 適合タイヤバルブ 英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa) 70~1200 最小目盛(kPa) 10 質量(g) 750 タイプ クリップチャック 空気接続口 PT1/4雌ねじ 測定誤差 70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm) 1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 35 運転音(dB) 65程度(静音) 最大圧力(kPa) 500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa) 400(4kg/cm2) 付属品 キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×81×137 電源コード(m) 4.8 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 600 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式 所要時間 【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷