空気補給器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
100件の「空気補給器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動空気補給器」、「空気弁」、「ダイヤフラム キット」などの商品も取り扱っております。


水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品 抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式 開放防滴形 (屋外カバー付) 極数 2 接続 フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 250×430 電動機 コンデンサ誘導電動機 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m) 8 構造(羽根車) カスケード 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) CAC406 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS420J2 構造(軸受) 玉軸受 関連資料
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
739 税込813
当日出荷



Z1000MK2,Z1R2型の純正キャブレターに採用されている加速ポンプのダイヤフラムセット。各フローとチャンバーのバルブボール、ウェイト、コネクティングホースをセットにしました。4気筒1台分セットでのデリバリー
適合車種 KZ1000MKⅡ (A3) '79、KZ1000MKⅡ (A4) '80、Z750FX (D2) '79、Z750FX (D3) '80、Z1-R (D2,D3) '79-'80
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ 自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m) 2 機能 凍結防止 ケーシング 耐摩耗弾性ケーシング 運転音 49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L) (アキュムレーター)1 制御方式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内形 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプ カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。 付属品 抵抗スプリング×1、ストレーナ×1 型式 開放防滴形 (屋外カバー付) 質量(kg) 12.3 極数 2 消費電力(W) 200 接続 フランジ接続 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 374×402 電動機 コンデンサ誘導電動機 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m) 4 構造(羽根車) カスケード 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) CAC407 材質(羽根車) CAC407 材質(主軸) SUS303B 構造(軸受) 玉軸受 揚水量(L/min) 13(全楊程12mの時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)