- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 空燃比計のおすすめ人気ランキング
空燃比計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新116件の「空燃比計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AF計」、「koso 空燃比計」、「空燃比」などの商品も取り扱っております。
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様
【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)。【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa。【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)
セット内容
本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース
寸法(mm)
283×103×65
質量(g)
960
電源
専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)
分解能
O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm
メモリー
最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります
計測範囲
O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppm
サービス分類
レンタル
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質
ステンレス
寸法(mm)
M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に
計測機能
O2/0~20.9Vol.%
トラスコ品番
810-9775
質量(g)
350
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
150×80×35
演算項目
CO2、燃焼空気比
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)
(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)
約30(本体のみ)
表示
更新時間/約0.6秒(回)。精度/±0~±5(温度により異なる)。分解性/0.1℃刻み
計測単位
摂氏℃表示のみ
使用電池
ボタン電池(LR44タイプ)
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様
摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属
寸法(mm)
(本体)H40×W78×D20
使用温度範囲(℃)
-20~50
電圧(V)
DC8~18
電源
外部電源DC12V駆動
消費電力(mA)
ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)
表示更新周期
1秒(固定)
液晶表示
反転液晶(ブラック)
防水仕様
IPx7
バックライト
有
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セット内容
HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式
質量(g)
約880
電源
ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動)
測定項目
計測範囲、精度、分解能、応答時間
燃料
13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料
センサー
O2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×54×244
ディスプレイ
TFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式
許容周囲温度(℃)
作動時:5~45、保管時:-20~50
演算項目
CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。
仕様
排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番
125-6469
幅(mm)
80
測定範囲
(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)
210
質量(g)
680
奥行(mm)
60
電源
AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体
燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。
仕様
排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番
125-6468
幅(mm)
80
測定範囲
(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)
210
質量(g)
680
奥行(mm)
60
電源
AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体
燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
優れた性能、瞬時に得られる測定結果。
本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。
センサ駆動に電力が不要。
低価格の酸素計が製造可能。
用途酸素濃度測定用センサ
TGK品番
169-80-18-20
適合本体
GOA-6H
質量(g)
11
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
19×31
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様
オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)
60
高さ(mm)
50
差込角(mm)
12.7
サイズ(mm)
22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷