窒素 発生 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
245件の「窒素 発生 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜酸化窒素 ボンベ」、「窒素ブロー」、「エスプーマ充填機」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様 発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番 849-8067 質量(kg) 1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×71×282 入力空気圧(MPa) 0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度 -60℃以下 動作温湿度範囲 5~35℃/10~80%RH
1台
2,398,000 税込2,637,800
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度 -55℃以下 動作温湿度範囲 5~35℃/10~80%RH
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。
仕様 発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) セット内容 本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書 質量(kg) 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×71×407 供給空気圧力(MPa) 0.3~0.7 ガス濃度(%) 発生窒素99.9(最高値)
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95~99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。
用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス 質量(kg) 25 電源電圧 AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB) 55 消費電力(kW) 0.3 周囲湿度(%RH) 10~80 周囲温度(℃) 5~35 大気圧露点(℃) -55以下
1台
759,800 税込835,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番 849-8068 質量(g) 600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×121×134 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(2.0)/排出 計測範囲 0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様 濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃ 方式 膜分離方式 電源供給 電気AC100V、エアー 純度(%) 窒素ガス:97.0±2.0以上 圧力(MPa) INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm) 185×150×105 質量(kg) 1 外径(Φmm) 供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa) 0.6 アズワン品番 2-9791-21 純度(%) 窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容 カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm) (カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m) 3 適合サイズ (テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa) 0~25 二次側圧力(MPa) 0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 ●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下 寸法(mm) 230×172×190 質量(kg) 約2 アズワン品番 2-9791-22
1台
399,800 税込439,780
63日以内出荷

goot(太洋電機産業)N2ステーション
入力空気圧(MPa) 0.3-0.7 サイズ(mm) 118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず) 質量(kg) 約2 適合チューブ外径 (インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm 入口空気温度(℃) 5~50 ガス濃度(%) (N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min) トラスコ品番 438-0916
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg) 9 容量(L) (ボンベ)2.1 ケース寸法(mm) 530×240×110 ホース長さ(m) 3 適合サイズ (テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。
用途食品・金属加工・化学等幅広い用途 接続口径 Rc3/8 測定ガス 窒素
1台
499,800 税込549,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト&軽量 お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。 タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。 高速安定性(高速道路走行等) 空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地 タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります 水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい 窒素ガスの特長 空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。 窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。 不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。 水分がほとんど含まれず、無色無臭。 タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等 測定ガス 窒素ガス 運転方式 分離膜方式 純度(%) 97
1台
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリー コンパクト&軽量 お手持ちの圧縮空気を接続するだけで瞬時に高純度(99.5%)で低露点の窒素ガスがえられます。 タイヤに窒素ガスを使用すればタイヤが長持ちし、走りが安定します。 高速安定性(高速道路走行等) 空気圧の低下(空気の抜け)を最小限に留めて、いつも一定の乗り心地 タイヤの偏磨耗を抑え、ハンドリングが安定し、燃費もよくなります 水分を含まないため材質がアルミ及び鉄のホイールが腐食、酸化しにくい 窒素ガスの特長 空気中の成分は、約78%が窒素、約21%が酸素、約1%がアルゴン、約0.02%が炭酸ガス、その他となっています。 窒素ガスは非常に高温でないと反応しないので他の物質と結合しにくい。 不活性ガスなので不燃性が高く、温度変化による熱膨張率が低いため圧力変化が少ない。 水分がほとんど含まれず、無色無臭。 タイヤのゴムに対して透過率が酸素の1/3である。
用途【タイヤ以外の用途】酸化防止シールガス: 食品、薬品等の充填ガス、防爆、防錆ガス:タンク反応槽・配管のパージガス、熱処理用:金属熱処理雰囲気ガス等 測定ガス 窒素ガス 運転方式 分離膜方式 純度(%) 97
1台
1,498,000 税込1,647,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017) 6-0815-0101 セット内容 ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×255×443 TKG品番 9-0923-0101
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ガスバルブを開栓することにより、いつでも必要量のガスを取り出すことができます。
付属品 カートリッジ台、ビニール管(約30cm) 種別 窒素(N2)セット 内容 純度99.5%、封入量18L 外寸法(mm) 約Φ40×170(ガスバルブとカートリッジ台を含む)
1セット
13,000 税込14,300
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷