竹 切のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
369件の「竹 切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹 ハサミ」、「竹 切断機」、「竹切断 工具」などの商品も取り扱っております。
タマハガネ 竹 菜切(両刃) 片岡製作所ランキング1位
TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼背厚(mm)2
1個
9,698税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切技一番 三陽金属(ERBA)ランキング2位
三陽金属(ERBA)切技一番
竹や硬い草木も切れる。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林草刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.25
1枚
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


竹用替刃折込鋸 210mm 千吉ランキング4位
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用刃長(mm)210材質刃部:刃物鋼。柄部:樹脂幅(mm)40全長(mm)470高さ(mm)440質量(g)262ピッチ(mm)1.5奥行(mm)20板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.3
1個
2,898税込3,188
当日出荷

レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソーランキング5位
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.9
1枚
929税込1,022
当日出荷

1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
1丁
1,598税込1,758
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み
1枚
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2
1枚
1,298税込1,428
当日出荷

収納サヤ付
用途竹割、小枝刈り作業に!刃渡り(mm)約180刃の種別両刃
1個
3,398税込3,738
当日出荷

刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用刃渡り(mm)225寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2質量(g)56切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5
1個
969税込1,066
当日出荷

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
1本
10,900税込11,990
3日以内出荷

刃長(mm)165全長(mm)310質量(g)370刃部硬度HRC58±1材質(柄部)関東樫材質(刃)S50C刃物鋼アズワン品番64-4066-68柄長(m)150
1丁
4,198税込4,618
当日出荷


市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
1本
10,900税込11,990
3日以内出荷