竹切り用チェーンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「竹切り用チェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹ノコギリ 電動」、「小型 エンジン チェーンソー」、「軽量 エンジン チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用 ピッチ 0.25 ゲージ 0.050(1.3mm)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL) 25 質量(kg) 2.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×201×196 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 機能 チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ CMR7H 始動方式 Softスタート 振動3軸合成値(m/s2) 4 オイル量(L) 0.14
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式チェンソー
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm) 250 質量(kg) 2.3 付属品 チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 517×207×182 バッテリー リチウムイオン チェンスピード(m/sec) 3.5 充電時間(分) 69 バッテリー容量(mAh) 1500 電池パック B-1815LA 使用充電器 UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下 有効切断長さ(mm) 250 切断長(mm) 推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷


高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~22.5[0~1350] チェーン形式 25AP-60 付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容 本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg) 3.1(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 電圧(V) 18 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2) 2.9 商品タイプ 本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm) 250
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質 木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 8.1 消費電力(W) 770 コード長さ(m) 2心・2 オイルタンク容量(mL) 80 チェーンスピード(m/s)[m/分] (無負荷)6.4[384] 給油方式 自動 付属品 チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 250 点火プラグ NGK BPM8Y 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)3.8 付属品 プラグレンチ、チェンカバー 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 アズワン品番 64-5046-39 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)