筆型ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「筆型ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦 ブラシ」、「掃除筆」、「筆型ブラシ 真鍮」などの商品も取り扱っております。
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm) 280 径(Φmm) 約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛) ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm) 70 毛丈(mm) 約70 線径(mm) 約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm) 145 幅(mm) 15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm) 275 ブラシ長(mm) 約70
1本
839 税込923
当日出荷


軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm) 3 摘要 仕上げ、艶出し、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 マイクログラインダー 線径(Φmm) ナイロン0.2
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス精密毛ブラシ 筆型
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 外径(mm) 5 軸径(Φmm) 2.34 材質 豚毛 形状 筆型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1本
499 税込549
当日出荷

1個
235 税込259
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm) 3 摘要 各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 マイクログラインダー 線径(Φmm) 砥粒入ナイロン0.3
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は硬質になります。
軸径(Φmm) 2.35 形状 筆S型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm) 3 摘要 ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm) ステンレス0.1(304) 適合材 アルミ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター硬質ブラシ
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は硬質になります。
軸径(Φmm) 2.35 筆S型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。 形状 平型 種類 刷毛 材質(毛) 豚毛 主な用途 掃除用、塗装用 毛色 黒色
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。 上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。 ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。 また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質 SUS 全長(mm) 181 ホルダー長さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブラシの長さ調整ができます(腰の強さの調整)
材質(ブラシ部) ガラス繊維 エスコ品番 EA109DP 軸径(Φmm) 7 ブラシ直径(Φmm) 2
1個
3,660 税込4,026
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 筒径(Φmm) 5 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm) 36 線径(Φmm) 0.1 適合材 各種金属 筒長(mm) 9
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブラシの長さが調節できます。
用途精密機器の清掃に。 材質(ブラシ部) 真鍮 全長(mm) 120 長さ(mm) 毛の最長:31 エスコ品番 EA109DM 軸径(Φmm) 10 ブラシ直径(Φmm) 4
1個
4,490 税込4,939
当日出荷