簡易流量調節器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
106件の「簡易流量調節器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量調節器」、「簡易 流量計」、「空気流量調節器」などの商品も取り扱っております。
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質 鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質 本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気 相手側取付サイズ R1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 トラスコ品番 292-5770 質量(g) 50.3 ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲 -20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体 圧縮空気 使用圧力 0.1~1MPa 流量レンジ 18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃) 5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番 857-1125 質量(g) 50 管接続口径 R1/4・Rc1/4 ねじの種類 R・Rc 使用流体 空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。 最高使用圧力(MPa) 1.5 管接続口径 1/4 ねじの種類 R/Rc 常用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 圧力計 なし スパナサイズ(mm) 19
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体) 鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~80 呼び径 1/4 規格 20型 バルブ構造 片路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1パックほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体 空気 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

短い一体式
材質 スチール 使用エアー圧力(MPa) 1.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃) -10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa) 0.04 使用流体 一般鉱物性作動油 バルブ種類 流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷