粉 ひき 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
482件の「粉 ひき 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石臼」、「粉 に する 機械」、「手回し 製粉機」などの商品も取り扱っております。
優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 ブラシ1、篩1 質量(kg) 12、製粉/H2.5~3.5 容量(g) (白米)600 消費電力(W)(50/60Hz) 302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×400 定格時間(分) 50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 篩1 容量(g) (白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品 フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg) 22 容量(L) ホッパー/4.8 消費電力(W) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×360×560 電源(単相/V) 100 最大処理能力 生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番 9-0453-0201 TKG品番(2017) 6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L) 5.5 付属品 ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg) 20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター 100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×480×467
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品 フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ 質量(kg) 13 容量(L) ホッパー/1.2 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×320×370 電源(単相/V) 100 最大処理能力 生大豆(乾燥)2~3kg/時間 TKG品番 9-0453-0101 TKG品番(2017) 6-0397-0101
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

手軽に粉茶が挽けます。お茶をまるごと食べて健康に!。カッター式のように熱が出ないので、お茶の栄養分と風味と味はそのまま!。製品には、金属は一切使用していませんのでお茶が酸化しません!。緑茶クッキングが楽しめるレシピブックつき。 一茶なら、水に溶けない成分もまるごと摂ることができます!。お茶には・・・口臭、虫歯予防、便秘の解消、発ガン抑制作用、ダイエット、老化予防や、カロチン・ビタミンE・ミネラル・食物繊維の補給にも。
材質 本体/AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ/ポリプロピレン、回転うす・固定うす・ハンドル・軸受け・調節ねじ/ナイロン、スプーン/スチロール樹脂 質量(g) 105g 容量(g) 茶葉約40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 80×80×130
1個
999 税込1,099
当日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品 ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg) 12.5、製粉/H2.5~4 容量 約800cc(白米)500g モーター 100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 218×275×360
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質 18-10ステンレス・セラミック 外寸(mm) Φ52×H155
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

穀物全般の製粉に広く使用できます。粉が細かく能率よくひけます。臼の目づまりがしにくく、ムラなくひけます。粗目はハンドルで自由に調節できます。ホッパーも大きく材料を入れる手間がはぶけます。
仕様 【製粉】米/5~10kg、そば・小麦/3~6kg 質量(kg) 22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【機体】280×365×540 コード 202062 アズワン品番 65-1228-35
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

緑茶専用のハンディーミルです。セラミック刃を使用しているため金属臭が無く、緑茶の風味をそこないません。また、摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続します。取り外しもでき、水洗いも簡単なので錆びずに清潔に使えます。
材質 フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器 容量(mL) (容器)120 質量(g) 220 本体寸法(mm) 外径46×135 ハンドル寸法(mm) 28×113×高さ35
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷


お料理にも使え、風味豊か。 摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。 取外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。 粗さ調節ねじで粒の調節可能。
材質 上フタ:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ハンドル:ポリプロピレン・鉄(クロムめっき)、本体:ポリプロピレン・ポリアセタール(耐熱温度100度)、ステンレス・鉄(三価ブラック)、中フタ・容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、すべり止:エラストマー(耐熱温度50度)、刃部:セラミック樹脂 容量 容器:40mL、豆:52g(本体に入る焙煎豆の量) 質量(g) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×80×185×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷