- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 粉用はけのおすすめ人気ランキング
粉用はけのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新116件の「粉用はけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体除去」、「ハケブラシ」、「刷毛 食品用」などの商品も取り扱っております。
薬品に使用できます。
全長(mm)
185
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(毛)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン
耐熱温度(℃)
120
毛色
ブルー
材質
ナイロン毛
耐熱温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類
刷毛
材質(柄部)
樺
材質(毛)
化繊(薬品先付)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
外形寸法(mm)
28×280×95H
毛丈(mm)
60
耐熱温度(℃)
120
線径(mm)
0.2
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
290
タイプ
ソフト
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
用途粉末の清掃に
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)
170
タイプ
ソフト
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×30×64
耐熱温度(℃)
121
シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。
耐熱温度(℃)
200
材質
シリコンゴム ナイロン66
異物混入対策品!結束部を折り曲げて作成しており、毛が抜けにくくなっています。
材質
PBT
長さ(mm)
毛:30
全長(mm)
215
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)
0.04
材質(毛)
有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)
5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状
平・金巻
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
のり用、掃除用
毛色
黒色
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質
ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン
耐熱温度(℃)
200
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質
柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)
300
耐冷温度(℃)
-40
質量(g)
38
幅W×全長×毛丈(mm)
45×220×35
粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
170
毛丈(mm)
55
耐熱温度(℃)
121
全長(mm)
340
ブラシ幅(mm)
34
ブラシ長(mm)
170
材質
柄/PTFE、毛/PFA(PTFE)
毛材
PFA(PTFE)
耐熱温度(℃)
260
毛厚(mm)
0.14
ソフトな毛質
毛の抜けにくさと衛生性を備えたペストリーブラシ
食品衛生法に適合し、安全証明を取得
用途ソース、油脂などの上塗り
機械周りの掃き出し
品質管理サンプリング用
幅(mm)
32
厚さ(mm)
13
全長(mm)
205
質量(g)
30
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
121
材質(ボディ)
ポリプロピレン
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)
121
毛丈(mm)
45
線径(Φmm)
0.15