粘度校正用標準液のおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
98件の「粘度校正用標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 液体」、「ポリアクリル酸ナトリウム」、「粘度計校正用標準液」などの商品も取り扱っております。
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品 校正証明書添付(英語) 材質 シリコンオイル 容量(mL) 500(1pint)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分 ジメチルポリシロキサン 容量(mL) 500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1個
83,980 税込92,378
40日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
1個(500mL)
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

デジタルストーマー粘度計用の粘度標準液です。
種別 デジタルストーマー粘度計用粘度標準液
1個
63,980 税込70,378
40日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別 信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV) 50.0以上(2.5mm) 外観 無色透明液体 誘電正接 50Hz 0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m) 1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重 0.965(at25℃) 引火点(℃) 300以上(オープンカップ) 粘度(cSt) 100(at25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ 種別 高粘度用 測定範囲 (3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする) 質量(g) 約260(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 175×77×40(突起部含まず) 測定精度(%) 指示値の±10、再現性±5 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 62.5
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc) 47 トラスコ品番 322-9637 全長(mm) 273 高さ(mm) 61 質量(g) 255 カップ径(Φmm) 57
1個
6,398 税込7,038
当日出荷