精密 ノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
151件の「精密 ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高級ノギス」、「デジタルノギス」、「難燃性 テープ flame retardant」などの商品も取り扱っております。
電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm) 0.01 付属品 ケース付 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 保存温度(℃) -10~60 電池寿命 約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm) 0.05 デプスバー 材質 ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ なし 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 なし(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.8MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品 モニター電池(1個) 材質 本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池LR44 繰返し精度(mm) ±0.1 保存温度(℃) -10~60 機能 ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%) 0~80 取扱説明書 (0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm) 0.001~25 最小読取値(mm) 0.001 器差(μm) ±3 付属品 球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm) 61×156×28 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.001 使用温度(℃) 0~40 測定力(N) 10 電池寿命(通常使用で約) 8ヶ月 材質(フレーム) 機械構造用炭素鋼 測定圧力 10N 本体サイズ(mm) 61×156×28 電池寿命 8ヶ月 材質(測定面) 超硬チップ 材質(スピンドル) 高炭素クロム軸受鋼 特性 ●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 あり(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 シリーズ 530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm) 30 寸法a(mm) 167 本体寸法(mm) 167×60×15 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 53 最小読取値(mm) 0.01 寸法b(mm) 60 保存温度(℃) -10~60 製品質量(g) 90 本体サイズ(mm) 167×60×15 寸法c(mm) 12 寸法g(mm) 3.6 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 寸法f(mm) 13 保存湿度(%) 80以下 保管温度(℃) -10~60 デプスバー(有・無) 特性 ●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様 外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 質量(g) 155 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm) 40 寸法a(mm) 235 本体寸法(mm) 235×77×15.5 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 64 最小読取値(mm) 0.01 寸法b(mm) 77 保存温度(℃) -10~60 デプスバー あり 本体サイズ(mm) 235×77×15.5 寸法c(mm) 15 寸法g(mm) 3.6 オートパワーオフ 無操作状態で約5分後 寸法f(mm) 16 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に 最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 器差(mm) 0.05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm) 0.01 保護等級 IP67 データ出力 Bluetooth 最大出力 Class3(1mW) 電池 CR2032 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃) -10~60 繰返し精密度(mm) ±0.01 消費電流 実効:45μA 変調方式 GFSK 周波数帯域(GHz) 2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書 (1.7MB) 繰返し精度(mm) ±0.01 材質 ステンレス鋼 電源 ボタン電池LR44 使用温度(℃) 0~+40 デプスバー 機能 ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm) 16 付属品 モニター電池(2個) 最小表示量(mm) 0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
最小読取値(mm) 0.05
1個ほか
8,898 税込9,788
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。 ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。
用途長さを精密に測定 付属品 テスト用電池 測定範囲 0~150mm 質量(g) 156 測定範囲(mm) 0~150 電源 LR44×1 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 応答速度 1.5m/秒 保存温度範囲(℃) -10~60(80%RH以下) 動作温度範囲(℃) 0~40(80%RH以下) マイゾックスコード 220406
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm) 0.01 材質 デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 0~40 最大応答速度 1m/s 保存温度(℃) -10~60 デプスバー 無し 使用湿度範囲 80%以下 寸法g(mm) - 保存湿度(%) 80以下 デプスバー(有・無) 特性 ●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm) 0.01 付属品 ハードケース 材質 本尺:ステンレス鋼 タイプ デジタル 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 表示 大型LCD 最小読取値(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 保存温度(℃) -10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec) 1 主な用途 外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書 (0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 精度(mm) ±0.01 材質 アンビル:カーバイト合金 最小表示量(mm) 0.01 最小読取値(mm) 0.01 器差(mm) ±0.01(測定範囲に対し) 材質(スピンドル) カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質 本体/カーボンコンポジットプラスチック。液晶表示部/ABS樹脂 質量(g) 57 電源 ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 寸法d(mm) 40 寸法a(mm) 237 最小表示量(mm) 0.1 本体寸法(mm) 237×77×14.5 使用温度(℃) 0~40 寸法e(mm) 70 繰返し精度(mm) 0.1 寸法b(mm) 77 保存温度(℃) -10~60 寸法c(mm) 16 寸法f(mm) 16 電池寿命 約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%) 80以下
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)