- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 精密 部品 ケースのおすすめ人気ランキング
精密 部品 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,120件の「精密 部品 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密機器ケース」、「ブリスターパック」、「ボクセル ケース」などの商品も取り扱っております。
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)
150×100×25
アズワン品番
0-2590-05
有効内寸法(mm)
112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質
(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別
非危険物
材質
伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。
粘着、低アウトガス。
用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】75.4×75.4
呼び
51
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)
75×82×16
アズワン品番
3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管
材質
ポリスチレン
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)
(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース
トラスコ品番
849-9570
材質
導電PC
質量(g)
84
外寸法・幅(mm)
120
外寸法・高さ(mm)
17
外寸法・奥行(mm)
130
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷