精密ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「精密ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細ドリル」、「ドリル 0.5mm」、「マイクロドリル」などの商品も取り扱っております。
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体 ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 ハイス シャフト径(Φmm) 2.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに セット内容 (mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
949 税込1,044
当日出荷

用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
1セット(10本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 材質 HSS 軸径(Φmm) 2.34 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1本
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 軸径(Φmm) 2.34 材質 HSS 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最大30000
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。 材質 ハイス鋼 対応機種 電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質 超硬+ステンレス 先端角(°) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。 材質 高速度鋼(HSS) 全長(mm) 126 厚さ(mm) 9 全幅(mm) 60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)精密極細ドリルセット
精密加工用として最適です。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに 付属品 専用ケース 材質 HSS高速度鋼 質量(g) 【全体】36 タイプ 精密極細 ケース寸法(mm) 125×67×10 サイズ(mm) 0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4 入数 10本(0.5~1.4mm)
1ケース(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体 ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 ハイス シャフト径(Φmm) 2.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 片頭式 全長(mm) 93 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用 材質 ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm) 40 材質 極超微粒子超硬合金 刃数 2 シャンク径d(Φmm) 4 首角γ(°) 15 ねじれ角(°) 30
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業 材質 真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm) 8 座金寸法(mm) 15 仕様 ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g) 59 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm) 38.1 シャンク径(Φmm) 3.175 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 質量(g) 44 種別 片頭式 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番 395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 22~33° ドリルのシンニング形状 -
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)