精密工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
835件の「精密工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 工具 セット」、「精密細工用工具」、「精密ドライバーセット」などの商品も取り扱っております。
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。 入組点数 64 セット内容 【フレキシブルエクステンション】150mm。【スクリュードライバビット】4mm。【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2。【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm。【トルクス】T2、T3、T4、T5。【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25。【星型】P2、P5、P6。【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1。【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm。【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1。【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm。【スクウェアドライバー】0、1、2。【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm。【スパナ】4、6、8。【トライアングルビット】2、3mm。【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター。【サクションカップ】。【オープニングツール】。【ブラントピンセット(ESD対策)】。【先曲がりピンセット】。【逆作用ピンセット】。【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)。【リストストラップ】。【オープニングピック】 材質 ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス 質量(g) 約680 折りたたみ寸法(mm) 214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

エンジニアツールキット
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番 395-5206 セット内容 斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 45 縦(mm) 115 横(mm) 245
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間 6ヵ月 セット商品数 122 寸法(mm) H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時) 質量(g) 約515(ケース収納時) セット内容 ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エンジニアマイキット
ポケットサイズのミニ工具セット。セット内容(7点):。マイクロニッパー115mm。ミニチュアリードペンチ115mm。ピンセット。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8mm。(+)ドライバー#00。(-)ドライバー3×75
入組点数 7 トラスコ品番 395-5192 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 30 縦(mm) 90 横(mm) 135
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 入組点数 35 セット内容 2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース 材質 クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

プラモデルや精密ホビー工作に良く使う工具をコンパクトなケースに収納した工具セットです。
セット内容 設定ニッパー、ピンセット(カチオンメッキ付)、プラススクリュードライバー、プラヤスリ、マイナススクリュードライバー、カッター(替刃付)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番 468-7167 全長(mm) 約180
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数 58 セット内容 【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 405×310×78 質量(kg/セット) 5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

エスコ品番 EA566AK セット内容 ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45° 材質 (ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール 全長(mm) 140
1セット(5本)
3,420 税込3,762
当日出荷

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸) クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状 フック型 材質 ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類 精密ドライバー 先端 ブラックポイントチップ 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g) 144(ケース含む) 種類 セット品 ケース寸法(mm) 90×135×23 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm) 165 仕様 マグネット付き セット内容 (先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様 クリアケース入 トラスコ品番 302-9051 質量(g) 190 種類 セット品 材質(グリップ) 樹脂 ケース寸法(mm) 86×140×20 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数 60 セット内容 【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個 質量(kg) 3.5 ケース寸法(mm) 380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

面で磨ける新素材。 サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど 砥材 ナイロン不織布(研磨粒子付き)
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)