精密用ドリルチャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「精密用ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径ドリルチャック」、「グラインダー用コレットチャック」、「ミニドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに 能力(mm) (コレット)0.1~3.2 全長(mm) 82 仕様 1本ドリル刃付 トラスコ品番 858-7913 材質/仕上 真鍮/クロムメッキ 材質(本体) 真鍮 質量(g) 54.8 種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類 ピンバイス 材質(本体) 快削鋼 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 仕様 ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式 質量(kg) 0.033 全長(mm) 65 適合サイズ(mm) 0.1~2.0 材質 チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番 437-4215
1本
949 税込1,044
当日出荷

軸径(Φmm) 2.34 外径(mm) 7.5 トラスコ品番 499-8219 材質 スチール 全長(mm) 49.5 質量(g) 7 タイプ ドリルチャック 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど 材質 本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼 全長(mm) 75 材質(本体) 真鍮 種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番 859-2757 材質 チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm) 12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビット
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業 質量(g) 28 全長(mm) 48 対辺(mm) 6.35 付属品 コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個 能力 コレット/0.7~1.8、1.9~3.0 トラスコ品番 212-2855
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。 トラスコ品番 819-1377 セット内容 コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン 材質 (本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼 全長(mm) 65 質量(g) 43 対辺(mm) (軸)6.35、(取付部)6.35 能力 (コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャック
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用 セット内容 チャックハンドル
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容 ドリルチャック・チャックキー テーパー MT-3 把握径(Φmm) 1.0~13 アズワン品番 64-5177-89 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 片頭式 全長(mm) 93 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷


フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm) Φ0.8~10 適合本体 マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業 材質 真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm) 8 座金寸法(mm) 15 仕様 ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g) 59 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm) 48 質量(g) 26 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 快削鋼 主な用途 穴あけ作業 材質 真鍮、快削鋼 キャップサイズ(mm) 10 差込角(mm) 6.35 仕様 ミニドリル用 質量(g) 33 全長(mm) 65 適合サイズ(mm) 0.1~2.0 トラスコ品番 400-8499
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

最高回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合品番 No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525 取付ねじ M8×0.75 適合シャフト径(Φmm) 0.5~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷