紙折り定規のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
98件の「紙折り定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りヘラ」、「用紙 三 つ折り」、「紙折り機」などの商品も取り扱っております。
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質 アクリル樹脂(透明) 質量(g) 99 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 100 x 310 x 3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スムーズな回転でラインがキレイ。 立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。 指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。 回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
1個
639 税込703
当日出荷

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様 折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品 ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg) 約3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式 排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度 排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質 上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式 自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm) 適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質 PET、ポリウレタン
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm) 85×170 質量(g) 320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)ヘキサスケール
目盛 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600、2/1,5/1 材質 再生アクリル樹脂製 グリーン購入法 適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニ糊代定規
襖張替用に便利です。 釘の間に定規が入り折込み分を見込んでカットします。 釘部分の襖紙はカッターでV字に切ってください。
寸法(mm) 70×200
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。 上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。 細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。 水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。 折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など 材質 表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
1箱(10枚)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 クロス折りアーム 適合 A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg) 約16 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×420×504(使用時) 紙質 ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定 絵表示に合わせて手動設定 処理速度 100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ソロキャンプに最適な薄型コンパクトサイズのまな板。 三つ折りにたたんでコンパクトに収納。 メスティンタイプのライスクッカーに入ります。 食器洗い乾燥機OK
材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 220×140×2 収納寸法(mm) 73×140×厚さ5
1枚
499 税込549
翌々日出荷

裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。
材質 中紙/上質紙(淡クリーム色) 高さ×幅(mm) 215×105 とじ仕様 糸かがり製本
1冊
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源 24V ACアダプタ 使用環境温度(℃) 15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズ A2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 693×507×53
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(ローラー部) ステンレス鋼、ベアリング入り 材質(ハンドル部) 木製(表面樹脂塗装)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)