- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 紫キャベツパウダーのおすすめ人気ランキング
紫キャベツパウダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「紫キャベツパウダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーベリールテイン」、「重曹」、「クエン酸」などの商品も取り扱っております。
●簡単に紫キャベツ液が作れる!●紫キャベツ色素を粉末状にしたものです。●水500mLに本品0.5gを溶かすだけで、簡単に紫キャベツ液が作れます。紫キャベツを煮出す手間がなく、手軽なpH指示薬として使えます。
セット内容
紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
バタフライピーは、食品としても使用される植物由来の安全な素材です。その天然色素が酸性やアルカリ性に反応して色を変化させます。バタフライピー1~2gで1Lの指示薬が作れます。
付属品
プラスチック容器
容量(g)
25
1個(25g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。
一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。
容量(g)
10
1個(10g)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
付属品
プラスチックさじ
容量(g)
ムラサキイモ色素粉末 約5g
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
名称
ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級
pH測定用指示薬 IN
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)
(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成
なし
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
76-59-5
名称
フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)
(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号
なし
1本
¥759
税込¥835
6日以内出荷
名称
メチルレッド
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成
(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番
2-3647-38
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
269.30
CAS登録番号
493-52-7
別称
C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
名称
メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用
規格
指示薬溶液 IN
等級
滴定用指示薬 IN
化学式
pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
濃度(%)
(メチルレッド)0.1、(エタノール)95
化学組成
pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-77
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
100mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
493-52-7
1本(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
22日以内出荷
1本
¥869
税込¥956
7日以内出荷
危険物の類別
非危険物
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
名称
エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.79
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
(本体)約66~77、(フタ)約100~120
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。