細目 M8のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
585件の「細目 M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 細目 ボルト」、「M8 0.75」、「ヘルメット 縁ゴム」などの商品も取り扱っております。
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
1袋(1個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 SCM435 硬度 HRC39~44 ねじ長さ(mm) - 表面処理 黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル細目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 1.9 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ボール:ステンレス鋼/焼入れ、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじの呼び M10 材質 SCM435 ねじピッチ 1.25 種別 全ねじ 寸法t(mm) 4.4 寸法r(mm) 0.4 寸法S(mm) 6 表面処理 ユニクロ 寸法e(mm) 7 寸法C(mm) 0.5 頭部形状 六角穴付き皿 寸法K(mm) 5.5 寸法Z1(mm) 1.5 穴の形状 六角穴 寸法dk(mm) 20 寸法ds(mm) 10 ねじ山種類 メートル細目
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm) 400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様 片面リップ 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.3 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 SUS304 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.3 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
特価
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質 ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理 生地(または標準)
1パック(7個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 最高温度(℃) 250
1個
579 税込637
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 頭部形状 ナベ 穴の形状 十字穴
1箱(300個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) タイプ A シリーズ 6100 材質(チューブ) EPDMスポンジラバー 材質(芯金) アルミ(A5052) 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)