- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 終端抵抗 20KΩのおすすめ人気ランキング
終端抵抗 20KΩのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新278件の「終端抵抗 20KΩ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「終端抵抗」、「抵抗 10kω」、「抵抗 100k」などの商品も取り扱っております。
仕様
抵抗 = 20kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = MFS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm。長さ = 7.1mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
抵抗 = 20kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN65。ケーススタイル = メタル。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm。長さ = 14.27mm。直径 = 4.57mm。最小動作温度 = -65℃。。Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
仕様
抵抗 = 20kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS16。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm。長さ = 3.6mm。直径 = 1.6mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥449
税込¥494
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 20kΩ 0.25W ±0.1%
仕様
抵抗 = 20kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = YR1。ケーススタイル = 同軸ファン。温度係数 = ±5ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -5ppm/℃。。TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)
±1
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
寸法l(mm)
28
外装色
ライトグレー
定格周囲温度(℃)
+70
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~200
包装
ボックス
外装色
ラベンダー
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
仕様
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RN60。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = B14。寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm。長さ = 10.8mm。直径 = 3.68mm。最小温度係数 = -100ppm/℃。。RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
適合機種
SSCNET用サーボアンプ
品名
終端コネクタ
接続
SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着
主な用途
MR-J4-T20用
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質
ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状
上面調整
型式
密閉型
質量(g)
0.51
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度
回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
220(1ターン)
機械的回転角度(°)
260(1ターン)
仕様
●アクセサリタイプ:終端抵抗●シリーズ:2TLA02●コード番号:237-1442
アズワン品番
65-7354-19
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様
●シリーズ:IDFIX
アズワン品番
65-7271-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷