- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 結晶のおすすめ人気ランキング
結晶のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,328件の「結晶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結晶塗料」、「結晶塗装」、「カーベック」などの商品も取り扱っております。
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様
白色溶融アルミナ
セット内容
シャーレ×1、尿素×1、ろ紙×5、薬さじ×1、蛍光粉×1、キラキラ粉×1
1セット
¥637
税込¥701
10日以内出荷
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様
緑色炭化珪素
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
汎用的な成膜用基板として使用されています。
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料
質量(kg)
1
硬度
(ビッカース硬さ)HV1150-1200
粒径(μm)
(平均結晶)0.3~0.4
曲げ強さ(MPa)
1000
化学組成
ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度
6.0g/mL
ヤング率(GPa)
210~220
最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様
インド
付属品
ケース
全長(mm)
約10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
寸法(mm)
10×10×0.525
タイプ
ノンドープ
研磨内容
片面鏡面
お肌に潤いを与えます。原料の尿素をさらに再結晶という工程を経て、。 純度・質を高めました。使いやすい分包タイプ
用途精製水等に溶かして尿素化粧水に。使いやすい分包タイプ。
成分
尿素99.0%以上
危険物の類別
非危険物
1個(25g×2包)
¥398
税込¥438
5日以内出荷
紫外線長波で蛍光する、小型の蛍光鉱物5種のセット。各鉱物の産地や特徴を記載した簡単な解説付き。
セット内容
蛍石・方解石・琥珀・柱石・ルビー
寸法(mm)
箱の大きさ:90×105×50
1セット
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
キャッチコピー:きれいなクリスタルの結晶を育てよう。商品説明:結晶を育成できるキット!保管用のケース付!
仕様
1個梱包形態:箱入り
セット内容
リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ
材質
リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ
寸法(mm)
110×130×70
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
●透明アクリルケースに発泡スチロール製の球および切断したものを結晶にあわせた配列で密封したものです。●模型は大型ですから結晶の構造が視覚的に理解できます。
種別
PUC-5 (食塩結晶)
寸法(mm)
155×155×155
1個
¥14,500
税込¥15,950
4日以内出荷
名称
くえん酸三ナトリウム二水和物
等級
一級
化学式
Na3C6H5O7・2H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
Na3C6H5O7・2H2O
アズワン品番
89-0066-53
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
294.10
CAS登録番号
6132-04-3
別称
クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷