絞りのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
4,718件の「絞り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絞り機」、「絞り袋」、「絞り弁」などの商品も取り扱っております。
虹彩絞り アズワンランキング1位
アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
1個
6,090税込6,699
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シャッター SIBATA(柴田科学)ランキング2位
SIBATA(柴田科学)シャッター
ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
用途GTO-3000用
1個
65,980税込72,578
3日以内出荷

IDタイプ虹彩絞り シグマ光機ランキング3位
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
1個
6,798税込7,478
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シャッター本体 GTO型用 SIBATA(柴田科学)ランキング4位
・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
用途GTO-2000用
1個
78,980税込86,878
3日以内出荷

虹彩絞りホルダー IHシリーズ シグマ光機ランキング5位
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
1個
9,998税込10,998
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付きアズワン品番65-9033-03
1個
9,990税込10,989
6日以内出荷

中央精機ピンホール
スペイシャルフィルタに使用するピンホールです。
材質ステンレス(Φ16mm t1mm金枠入り)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
1個
249,800税込274,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SH
分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
1個
169,800税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
4,398税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,980税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番736-2757繰り返し・詰め替え対応
1個
34,980税込38,478
11日以内出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
1枚
279税込307
当日出荷


ワールドオートツール点絞りチップ
出しすぎた所はこれで修正
取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
1個
3,598税込3,958
当日出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000税込229,900
当日出荷