給水ストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
412件の「給水ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用フィルター」、「ホース ストレーナー」、「水道 フィルター」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質 本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa) 0~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体 上水 網目 標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類 動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質 樹脂製 ねじ規格 消防ネジ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状 Y形 種類 ストレーナ メッシュ 標準40 流体温度(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類 動力式噴霧器パーツ 材質(本体) PC 内径(Φmm) 25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 材質 金属
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)