給油ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
171件の「給油ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オート ノズル」、「軽油 給油ノズル」、「ガソリン 給油ノズル」などの商品も取り扱っております。

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg) 1.5 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃) 0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様 工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番 410-0395 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径 工進FA-100専用 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

アクアシステムオートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2159 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc3/4(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品) 付属品 パッキン 適合 KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3 材質 ポリエチレン サイズ(mm) 29×29×308 危険物の類別 非危険物
1個
889 税込978
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。 適合 F-50、51、52 材質 ノズル:PE、口金:アルミニウム合金 全長(mm) 約270 質量(g) 65 寸法(内径Φmm×長さLm) 52Φ×2.7 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
1本ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル 適合 注文コード:16639726 材質 ホース部:PE、キャップ:アルミ合金 全長(mm) 355 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質 本体:AL パッキン:PTFE、FFKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 溶剤 流量範囲(L/min) 30~80
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質 0.8mm鋼板 厚さ(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)