- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- 給油口パッキンのおすすめ人気ランキング
給油口パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「給油口パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐ガソリン ゴム パッキン」、「フューエルキャップパッキン」、「タンクキャップ パッキン」などの商品も取り扱っております。
適合機種
・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容
給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質
NBR
質量(g)
8
危険物の類別
非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
材質
ニトリルゴム (3種)
質量(g)
25
種類
給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)
危険物の類別
非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質
EPDM
厚さ(mm)
3
特性
耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別
フランジ用中パッキン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
規格
10K
耐熱性
硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)
JIS規格
K6380(BAD6353)
伸び(%)
350
硬さ(デュロメータA)
A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])
7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)
-55
耐油性
JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)
亀裂なし
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
適合
EM-126/127/128共用
セット内容
キャップ用3枚、ノズル用2枚
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)
3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~100
規格
5K
耐熱性
硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h)
JIS規格
K6380(BAD6353)
伸び(%)
350
硬さ(デュロメータA)
A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])
7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)
-55
耐油性
JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)
耐水性
硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)
亀裂なし
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
75
材質
NR
厚さ(mm)
5
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)
120×150×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合
FK-10、20A、SK-674、675
材質
ゴム
質量(g)
25
危険物の類別
非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合
F-50/51/52共用
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷