- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 絶縁カバーのおすすめ人気ランキング
絶縁カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新994件の「絶縁カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁シート」、「絶縁端子カバー」、「絶縁」などの商品も取り扱っております。
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。
プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。
材質
軟質PVC
耐熱温度(℃)
-20~80℃
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)
-20~70
色(本体)
透明
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
仕様
海外規格品として使用が認められています。
適合本体
F-200-N
種類
ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
0.6
試験電圧(V/1分)
3000
種類
住宅分電盤関連商品
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質
塩化ビニール
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして
適合
スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ
材質
ポリ塩化ビニール
質量(g)
27
対応
M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)
1000
仕様
電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質
E.V.A.C.樹脂製
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
軟質ビニルコンバウンド
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
適合機種
FV-801-01
トラスコ品番
868-2799
質量(g)
40
タイプ
絶縁シート
1パック(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷