- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 網ひしゃくのおすすめ人気ランキング
網ひしゃくのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「網ひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄杓 穴あき」、「ドブさらい」、「グリストラップ すくい網」などの商品も取り扱っております。
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質
(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質
スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)
90
全長(mm)
420
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ステンレス鋼
材質
18-8ステンレス
柄径(Φmm)
27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ヘッド部)280×250
全長(mm)
1280
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
メッシュ
2.5
網目
極荒目
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質
ステンレス鋼
メッシュ
10
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)
680~1250
材質
柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)
250×280×H75×柄長1000
タイプ
スイノー型
間口W×奥行D(mm)
280×250
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質
SUS18-8
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)200
全長(mm)
1090
質量(g)
400
深さ(mm)
(頭部)60
先幅(mm)
(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
幅(mm)
130
全長(mm)
430
高さ(mm)
430
質量(g)
260
奥行(mm)
95
頭部長(mm)
120
先端幅(mm)
90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)155
全長(mm)
1380
質量(g)
720
深さ(mm)
(頭部)65
板厚(mm)
(頭部)1.2
先幅(mm)
(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷