総合カタログのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
86件の「総合カタログ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モノタロウ カタログ」、「メカニックツールセット」、「農機具工具」などの商品も取り扱っております。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 クラフト RoHS指令(10物質対応) 対応 ライナー K5
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg) 100 材質 ポリプロピレン樹脂 段数 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,370 税込1,507
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別 めねじ付きタイプ 材質 ホルダ:S35C(有色クロメート処理)。球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)。ブッシュ:特殊銅合金 タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級
1個
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。 材質 K5×K5 形状 A式(みかん箱タイプ) タイプ シングルフルート、Aフルート FSC認証 認証 FSC認証番号 FSC-C350556
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm) 20 文字高(mm) 7 色(ハウジング) オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min) 265/295 規格 NSF H1 使用温度範囲(℃) -20~200 引火点(℃) 210以上 滴点(℃) 230 外観 白色バター状 粘度(at40℃mm2/s) 70 流動点(℃) -24.0 固体潤滑剤他 酸化亜鉛 離油度質量(%) 3.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 付属品 粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別 片面 材質 (芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類 壁掛け・無地 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプ A型(ストレート) 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm) 1 材質 ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類 壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズ UNF1/4”×28山 六角対辺(mm) 10 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CZ-322 形状 90° 質量(g) 8.8
1個
850 税込935
当日出荷

通常A式段ボール(3辺合計528mm)
用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。 仕様 K170×KS120×K170 AF 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 230×160×110 内寸奥行(mm) 224 内寸幅(mm) 164 外寸法・幅(mm) 160 外寸法・高さ(mm) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 230 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 224×164×100 フルート A ライナー K5 内寸高さ(mm) 100
1セット(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか! 吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。 汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。 快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。 吸汗性抜群。 速乾性抜群。 消臭機能付き。 衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。 胸ポケット付き。 両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。
混率(%) ポリエステル100% 種別 半袖ポロシャツ 機能 吸汗、速乾 生地 ハニカムメッシュ
1着
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃ 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。 【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース 材質 【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用流体 水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 乳白/オレンジライン入り 使用温度範囲(℃) -30~120 関連資料 (0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB) 機能 圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱 取扱説明書 (0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体 食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質 【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -30~150 機能 圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性 耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)