- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 緩み止め イモネジのおすすめ人気ランキング
緩み止め イモネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「緩み止め イモネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロック」、「イモネジ」、「セットスクリュー m6」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
黒色酸化皮膜
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法
1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)
80
タイプ
中強度タイプ
使用温度範囲(℃)
-60~150
液色
青
粘度(mPa・s[cP])
1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
12/5
破壊トルク(Nm)
材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径
M6~M20
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
ねじピッチ(mm)
1.5
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
材質
アンブラコ高級合金鋼
表面処理
ロックウェル
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
材質
鉄
表面処理
アロック
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
低強度。取り外し可能。
用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。
仕様
非水溶性、嫌気性
タイプ
汎用タイプ(低強度)
液色
紫
分類
中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
8/4
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54~150℃
推奨ねじ径
M20以下
粘度(mPa・s)
900~1500
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
15
強度
低強度タイプ(取り外し可能)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
3次元形状
材質
ステンレス
表面処理
アロック
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴
●パック単位の小口販売です。
材質
SCM435
表面処理
黒色酸化皮膜
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色
赤
使用温度範囲(℃)
-55~180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/4
液色
青
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
25
種別
低強度
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。
ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
用途コインロック
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
材質/仕上
ステンレス
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
材質
SCM440
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
7.9~17/2.8~6.8
液色
青
硬化速度
早い
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
固着時間(分)
10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
材質
ステンレス(SUSXM7)
穴の形状
六角穴