練炭 ミツウロコのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
81件の「練炭 ミツウロコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆炭 こたつ」、「豆炭ストーブ」、「火鉢用炭」などの商品も取り扱っております。
豆炭アンカ用岩綿。人工繊維でアスベストは含まれません。1箱で豆炭アンカ片面分となります
1箱
1,990 税込2,189
8日以内出荷

マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。 上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。 質量(kg) 約20
1袋(14個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。 上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。 質量(kg) 約12
1箱(8個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1箱(8個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(500g)
209 税込230
当日出荷

卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) 寸法(mm) 本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275 オリーブ 質量(g) セット重量:2700
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 湯沸しや焼き物にも 質量(kg) 約12
1袋(240個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

持ち運びに便利な取っ手付き。
用途バーべキュー、アウトドア、キャンプでのしちりん、七輪、シチリン、BBQコンロ、バーベキューコンロとして。 高さ(mm) 280 寸法(幅W×奥行D)(mm) 240×240 質量(kg) 2 グリーン 燃料 4号練炭、木炭 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×280
1個
5,388 税込5,927
6日以内出荷

吊り下げもアミのせもでき、食材を掛けたまま出し入れができるフックバー付。
材質 本体・ふた・底板:鉄(亜鉛めっき)、網・フック・吊り下げバーハンドル:鉄(クロムめっき) 仕様 円筒型 セット内容 本体×1・ふた×1・底板×1・網×1・フック×1・吊り下げバー×1 質量(g) 1000 寸法(外径×高さ)(mm) 185×305(本体のみ)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。 豆炭に着火剤がコーティングされていて、マッチ・ライターで簡単に火が付きます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 質量(kg) 約1.5
1袋(30粒)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に 種別 黒炭
1箱(3kg)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士見産業着火剤 小
木炭・まき用 9片割X1枚入り。 必要な分だけ割って使える。
材質 圧縮木材繊維(ワックス含有) 寸法(mm) 110×110×10 内容量(g) 70
1個
179 税込197
当日出荷

1ケース(10kg×2箱)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番 761-3580 グレー 規格 国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm) 10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物 草花、野菜 仕様 天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g) 280g(2本)
1袋
959 税込1,055
当日出荷