- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 羽子板 かくれんぼのおすすめ人気ランキング
羽子板 かくれんぼのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「羽子板 かくれんぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽子板ボルト」、「座金」、「棒ナット」などの商品も取り扱っております。
金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)
寸法(Φmm×Lmm)
29.5×100
法規制
告示1460号第二号(へ)
質量(g/個)
190
耐力試験
短期許容引張耐力11.9kN
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)
寸法(Φmm×Lmm)
29.5×70
法規制
告示1460号第二号(へ)
質量(g/個)
130
耐力試験
短期許容引張耐力11.9kN
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質
(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R
使用方法
【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関
富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質
JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品
ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター
第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)
(引張)11.5、(剪断)7.6
用途柱仕口の接合に使用します。
材質
JIS G 4053 SCM415
表面処理
カチオン電着塗装
本数
ドリフトピン:6本
せん断強度(KN)
6.6
引張強度(kN)
30.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
亜鉛/ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
10
適合ドライバー
±
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質
JIS G 3302 構造用SGH400
表面処理
溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
性能認定
(公財)日本住宅・木材技術センター
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
付属品
専用丸座金(t6×Φ37)5枚
表面処理
カチオン電着塗装
材質(座金)
JIS G 3101(SS400相当)
材質(パイプ)
JIS G 4053SCM415
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(台座)
(4.5mm厚)JIS G 3445 STKM12C、(9.0mm厚)JIS G 3131 SPHC
ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2
付属品
ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法A(Φmm)
6
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。
ピン径(Φmm)
12
1個
¥230
税込¥253
13日以内出荷