耐シンナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
188件の「耐シンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッカーシンナー 手袋」、「耐シンナー 手袋」、「塗装用 手袋」などの商品も取り扱っております。
シンナー専用の手袋。特殊滑り止め加工で滑りにくく作業性がアップしました。指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。
全長(cm) 28 厚さ(mm) 約1.0 材質 ポリウレタン、綿 ブラック 質量(g) 110 入数(双) 1 機能 耐シンナー RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 有機溶剤全般
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。 塗装作業、油作業に最適。
全長(cm) 30 耐溶剤性 有機溶剤全般 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 0.2 入数(双) 1 機能 耐溶剤
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様 表示ラベル付 材質 硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スプレーガン用 セット内容 スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ 取扱説明書 メンテナンス方法説明書
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様 裏布付 材質 表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL) 170 材質 本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス 寸法(mm) 53×53×105 質量(g) 70 内容量(mL) 170 使用可能液体 アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω) 109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズ フリー 厚さ(mm) 約1.0 入数(双) 1 対応 トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能 耐溶剤 中指長(cm) 約8 手のひらまわり(cm) 約23 材質(裏地) 綿 材質(表地) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 耐溶剤性 有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。 シルバーグレー 厚さ(mm) 0.5 材質 ポリウレタン 入数(双) 1 加工 梨地加工 機能 耐溶剤 外面 滑り止め付き 耐溶剤性 有機溶剤全般 耐透過性 耐酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 半透明 全長(cm) 30 耐溶剤性 有機溶剤全般 材質 ポリウレタン 仕様 裏毛(裏地)なし 厚さ(mm) 0.2 入数(双) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0631
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm) 26 厚さ(mm) 1.0(裏地含む) 種別 強力溶剤用 材質 表/ポリウレタン 裏/綿 入数(双) 1 機能 耐溶剤 材質(裏) 綿100%(メリヤス) 材質(表) ポリウレタン 耐溶剤性 有機溶剤全般
1双
2,894 税込3,183
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能 帯電防止 全長(cm) 28.5 材質 ニトリル、ネオプレン 質量(g) 14(M)※片手 種類 シリコーンフリー、左右兼用 入数(双) 25 JIS規格 JIS T 8116:2005 耐溶剤性 有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無 粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm) 28.5 材質 ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm) 0.19 機能 耐薬品性 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 50 適合規格 ●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm) 30 厚さ(mm) 0.2 耐溶剤性 有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質 クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm) 0.65±0.1 入数(双) 1 機能 耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm) 40 関連資料 耐透過性 耐溶剤性 有機溶剤 耐透過性 酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様 EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質 表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm) 0.75 ダークブルー 入数(双) 1 機能 耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm) 33 耐透過性 アルカリ類溶剤
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm) 30 耐溶剤性 シンナー・有機溶剤全般 種別 耐溶剤手袋 材質 表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm) 0.75 入数(双) 1 機能 耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 材質(表面/裏面) ポリウレタン/綿 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)