耐水研磨紙 600のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
122件の「耐水研磨紙 600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水研磨紙」、「耐水研磨紙 1000」、「耐水研磨紙 400」などの商品も取り扱っております。
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw 適合材 木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材 金属、木材、プラスチック、陶器 形状 シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材 シリコンカーバイト 基材 クラフト紙CW シートサイズ(mm) 230×280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm) 230×280 タイプ C34P 基材 Cw 砥粒 C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm) 230×280 砥材 CC 基材 Cw
1袋(10枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm) 50 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材 金属、木工など 砥粒 アルミナ
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm) 230×280
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm) 280 幅(mm) 230 砥粒 アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
1箱(25枚)ほか
15,980 税込17,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Sは塗装の下地作り、サビ取りに。 ロングサイズのMは研磨パッドと併用すればベスト。
セット内容 #150(粗目)/1枚、#320(中目)/2枚、#600(細目)/2枚、#1000(細目)/1枚 危険物の類別 非危険物
1セット(6枚)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。 寸法(mm) 140×76×1 質量(g) 1 タイプ 耐水紙ヤスリ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質 基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C) 長さ(mm) 280 幅(mm) 228
1袋(5枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材 金属、木工など 砥粒 シリコンカーバイト
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容 #400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質 研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g) 20 トラスコ品番 856-3455 2018年トラスコ掲載ページ 5 1312
1セット(4枚)
429 税込472
当日出荷

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCS
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨 サイズ 230×280mm 砥粒 炭化ケイ素
1箱(100枚)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハルツォク・ジャパンアルミナ耐水研磨紙 裏糊付
粘着シールフィルム加工が施されている耐水研磨紙です。金属板、研磨盤に貼って使用します。シールの粘着力は、研磨時にはしっかり貼り付き剥がれず、取外し時は後残り無く手で外せる強さです。裏面で固定されるので、研磨紙のエッジまで無駄なく使用出来ます。ホワイトアルミナ研磨紙はSiC研磨紙に比べやや研磨力は落ちますが、労働安全衛生法の対象指定物質になっていない為、管理が楽というメリットがあります。特に大量に研磨紙を使用する現場や多数の人が使用する現場では、管理の仕事量が増えるのでホワイトアルミナ研磨紙をお勧めします。
種類 裏糊付き 砥粒 ホワイトアルミナ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材 金属 形状 シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材 アルミナ 基材 平織綿布 シートサイズ(mm) 230×280 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm) 230×280 厚さ(mm) 0.7~1.0 基材 クラフト紙CW 適合材 金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 寸法(mm) 93×115 使用方法 耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。 材質 研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙 適合材 金属など
1セット(36枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)