- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 耐油シート 食品のおすすめ人気ランキング
耐油シート 食品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「耐油シート 食品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片開きシート」、「経木薄板」、「食肉用セロファン ミートセロ」などの商品も取り扱っております。
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)
0.01
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
耐水・耐油加工のあるシートです。
ドーナツやパン、ピザ、サンドイッチなどの商品に最適です。
半分に折りたたまれていますので、挟んで使用する場合にも便利です。
寸法(mm)
153×270
材質
晒+パラフィン加工
1箱(1000枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
バージンパルプ100%の紙にワックスを含浸させた、耐油性のあるシートです。
寸法(mm)
153×270
色
茶
サイズ
小
メーカー商品コード
004532094
1箱(1000枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
半晒クラフト紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途精肉など
材質
半晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
仕様
耐油
形状
ロー紙
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。
内容物をはっきり見せることができるので、幅広い用途に使用できます。
嵩張らず在庫スペースが削減できます。
用途惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げなど)
調理パン(サンドイッチなど)
青果(大葉・いんげんなど)、食肉、干物、乾物
仕様
耐油
材質
表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ
形状
三方シール袋
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質
HDPE
形状
シート
材質
ポリプロピレン
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
約120
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質
合成ゴム
使用温度範囲(℃)
約-30~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
質量(g)
990
縦(mm)
1000
横(mm)
500
判晒クラフト紙60gにパラフィンをコーティング。判晒クラフト紙に竹皮模様印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。精肉、惣菜、佃煮、おにぎり等にご使用できます。
バージンパルプ100%の紙にワックスを含浸させた、耐油性のあるシートです。
材質
パルプ(耐水耐油加工)
両面WAX加工されたシートが100枚入っています。
クッキーやチョコレートのラッピングやおもてなしにぴったりのプレートサイズです。
寸法(mm)
150×150
材質
純白ロール紙30g
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質
OPPフィルム
長さ(m)
30
色
透明
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。
関連資料
使用例
カット数
50
おにぎりなどを包むのに便利な竹皮です。通気性があり、中身がむれません。
材質
竹皮
寸法(mm)
155×30×235
1パック(7枚)
¥249
税込¥274
当日出荷